ネットワークカメラ PTZカメラ 200万画素 WDR対応 屋外用 防水/防塵

ネットワークカメラ PTZカメラ 200万画素 WDR対応 屋外用 防水/防塵 - DXアンテナ

解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。
ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。
ズーム倍率約4.3倍。
自動追尾機能を搭載。
カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。
録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。
遠隔監視が可能です。
屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。

用途
CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ
クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
その他【規格表】CNW3CPZ1(43394) ※DXアンテナのHP確認保証期間3年間データ転送速度CNW3CPZ1(72197)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629078CNW3CPZ1
オープン
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする