アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量

アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃 軽量 エレコム

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、多くの通気穴により蒸れにくく軽量化されスポーツに最適なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。

用途
たくさんの通気穴が特徴的なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。

通気穴により蒸れにくく軽量化されたバンドはスポーツにも最適です。

柔らかく装着感の良いシリコン製です。

汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。

バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。

ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。

バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。

バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容バンド×1 材質バンド本体:シリコン 対応機種Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)120~165 ※装着可能な手首のサイズ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AW-40BDSCNWH 61628999
AW-40BDSCNWH 61628999
61628999 AW-40BDSCNWH スターライト
3,000
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
61628990 AW-40BDSCNPU ラベンダー
3,000
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする