アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me

アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム アップルウォッチ アクセサリー バンドチャーム リング×4 ピンズ×1 スリム用 &me エレコム

お気に入りのバンドをその日の気分に合わせて華やかに彩るリング&ピンズのセットです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

お気に入りのバンドを華やかに彩るリング&ピンズのセットです。

挿し込むだけの簡単装着で、その日の気分に合わせてバンドを彩れます。

アクセサリー感覚で使えて、着けるだけでオシャレに見えるファッション性の高いアイテムです。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容リング×4、ピンズ×1 材質亜鉛合金 適合サイズリング内寸:W14.5×H3.5以下、ピンズ対応穴径:シリコンバンドΦ2.0~Φ4.0・レザーバンドΦ3.5~Φ4.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61629044 AW-RINGPINS01S ストーン
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
61629035 AW-RINGPINS01P パール
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする