アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 レザー ベルト スリム
コーディネートしやすいソフトレザーを使用したApple Watch用ソフトレザーバンドです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
コーディネートしやすいレザーと可愛らしいリボンが華やかに彩るApple Watch用リボン付きレザーバンドです。
落ち着いた色味のバンドに対して、光沢感のあるリボンがワンポイントとしてApple Watchを華やかに彩ります。
シボ目の細かい、しなやかなソフトレザーを採用しています。
手に馴染みやすい、スリムで華奢な幅のバンドです。
バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1
材質バンド本体:レザー、亜鉛合金
対応機種Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)125~180 ※装着可能な手首のサイズ
内容量1個
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
コーディネートしやすいレザーと可愛らしいリボンが華やかに彩るApple Watch用リボン付きレザーバンドです。
落ち着いた色味のバンドに対して、光沢感のあるリボンがワンポイントとしてApple Watchを華やかに彩ります。
シボ目の細かい、しなやかなソフトレザーを採用しています。
手に馴染みやすい、スリムで華奢な幅のバンドです。
バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。