ドライヤーホルダー マグネット固定 筒型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。
ドライヤーを折りたたんだ状態で収納でき、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能。
プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途
強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。
ドライヤーを折りたたんだ状態で収納できる筒型のホルダー部分は、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能です。
プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。
記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。
本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。
本製品を取り付けるには、幅約60mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。
材質スチール、マグネット
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×92×213
内容量1個
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。
ドライヤーを折りたたんだ状態で収納できる筒型のホルダー部分は、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能です。
プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。
記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。
本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。
本製品を取り付けるには、幅約60mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。