サウンドトロン

サウンドトロン 大建工業 サウンドトロン 大建工業

音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。
防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。

用途防音建材・音響製品~音響調整部材~サウンドトロン 長さ(mm)1100 幅(mm)311 厚さ(mm)311 構成表面:ポリエステルクロス、天板・底板:MDF(黒塗装仕上げ)、基材:不織布巻きグラスウール、脚部:ABS 質量(kg/本)4 内容量1箱(1枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
WB1101-01 61631257
WB1101-01 61631257
61631257 WB1101-01
44,700
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
WB1101-02 61631266
WB1101-02 61631266
61631266 WB1101-02
44,700
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする