遮音マットS18(東日本用)

遮音マットS18(東日本用) 大建工業

木造住宅の床防音用下地材 フローリングの下に敷き込むだけで、スプーンを床に落としたときの衝撃音やテレビなどの音が階下に伝わるのを軽減。
木造住宅の2階部分などにおすすめです。

用途防音建材・音響製品~床防音用下地材~遮音マット 仕様縁加工:四辺切り放し 長さ(mm)909 幅(mm)606 厚さ(mm)18 基材特殊非加硫ゴム 質量(kg/枚)14.8 内容量1箱(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61635265 GB08041E
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする