パンの缶詰
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
ふっくらとした生地に本格派コーヒーをブレンドした、大人な味わいのパンです。
用途災害時の備えとして
種別パン・お菓子類
保存方法直射日光を避けて常温で保存
賞味期限4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)259
原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、レギュラーソリュブルコーヒー、食塩、発酵食品/トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、貝Ca、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー小麦・乳成分
香味コーヒー
内容量1缶(100g)
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |