BUFFALO(バッファロー)
Cat5e LANケーブル 1m ブルー
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色
ブルー
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
1
構造
撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境
(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタ
あり
結線方式
ストレート
ケーブルタイプ
4対UTPストレートケーブル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638668
BL5EN10BL
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません