BUFFALO(バッファロー)
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラック
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)
対応機種
DisplayPort対応機器
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド
3重
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大3840×2160(4K)
転送速度(Gbps)
最大21.6(規格値)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638187
BDPM20BK
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません