BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイケーブル DisplayPort 3m
DisplayPort ver1.2a認証
4K対応
DPCP/HDCP対応
金メッキプラグ採用
フェライトコア付
RoHS対応
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
DisplayPort
対応機種
DisplayPort対応機器
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
7.3
対応解像度
最大 3840×2160
転送速度(Gbps)
最大21.6(規格値)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61638214
BDP30BK
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません