CICA 足裏ケアソックス

CICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックスCICA 足裏ケアソックス - アルファックス

3点集中保湿。乾燥が気になるかかと、足裏、ネイルに
話題のCICA成分を配合した生地を使用したショートソックス
ガサガサかかとが気になる季節には、欠かせないアイテム
ガサガサといえば、かかとばかり話題になりがちですが、よく足を見てみると...足指の先や足裏もカサついてませんか?
そんな足ガサガサのお悩みにはこのCICAソックス
生地にはCICA成分が配合されている!
かかと、足裏(中足骨)・ネイル部分のシリコンシートが肌に密着し乾燥を防ぐ仕様
履くだけだからケアが続けられる

仕様お手入れ方法:洗濯機可(ネット使用)材質本体:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、シート:シリコーン質量(g)40適合サイズ(cm)22.0~25.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690870AP-441304
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする