お医者さんの外反サポートスニーカー

お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス お医者さんの外反サポートスニーカー アルファックス

ヒミツは足の甲をしっかりホールドするストラップ
整形外科医とサポーターメーカーが考えた外反にやさしいスニーカー
【ポイント1】中足骨ストラップで甲をテーピング。足の甲をしっかりとホールドし安定した歩行に。
【ポイント2】親指(母趾)を曲げなくても、ゆりかごのように軽い足運びができるロッカーソール。
【ポイント3】土踏まずのアーチ、中足骨横アーチをサポートするインソール。
【ポイント4】かかとをしっかりと包み込むプレートを内蔵。左右の傾きを防ぎます。
かかとから着地し小指から親指へと歩行時の重心移動をサポートするアウトソール。
外反にやさしい機能です。
ゆとりある幅広タイプ
約4.5cmの厚底ソールで衝撃を和らげます。
夜間も安心な反射テープ付き。
日本整形外科学会 整形外科医と共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 監修

材質甲部分:人工皮革(PU)、ポリエステル、ポリウレタン、底部:合成底 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AP-710608 61690319
AP-710608 61690319
61690319 AP-710608 グレー M 23.0~23.5 240
9,000
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
AP-710615 61690328
AP-710615 61690328
61690328 AP-710615 グレー L 24.0~24.5 270
9,000
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
AP-710622 61690337
AP-710622 61690337
61690337 AP-710622 ネイビー M 23.0~23.5 240
9,000
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
AP-710639 61690346
AP-710639 61690346
61690346 AP-710639 ネイビー L 24.0~24.5 270
9,000
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする