AnkerMake M5C
高速かつ精緻なプリント: PowerBoost テクノロジーと軽量エクストルーダーにより、最大移動速度500mm/sの高速プリントを実現。
アプリで簡単設定: 専用のAnkerMakeアプリから簡単にプリント設定、操作、プリント状況の確認が可能です。
多様な素材に対応:金属製ホットエンドにより高温プリントでき、PLAやABSに加え、PAなどの8種類の素材に対応。
初心者にもおすすめ:開封から約15~20分で組み立てできる構造で簡単に設置できます。
仕様プリント精度:±0.1mm(移動速度 250mm/s)±0.15mm(移動速度 500mm/s)、対応スライスソフト:AnkerMake Studio※ / Ultimaker Cura / PrusaSlicer※2023年12月15日より、スライサーソフトウェア「AnkerMake Slicer」が新たに「AnkerMake Studio」へと移行となりました。以前のプロジェクトやデータは、更新後もそのままご利用いただけますのでご安心ください
寸法(mm)約466×374×480
質量(kg)約9.6
寸法プリント:L220×W220×H250mm3
温度(℃)ヒートベッド:最大100、最大プリント:300
対応材質1.75mm PLA / PETG / ABS / PLA-CF / PETG-CF / PA / PA-CF
ノズル径(対応)0.2mm / 0.4mm / 0.6mm / 0.8mm ※Anker純正ノズルのみ対応
速度プリント速度 (標準):移動速度 最大500mm/sインフィル速度 最大350mm/s※移動速度:プリント時のフィラメントを押し出ししていないエクストルーダーの最高速度※インフィル速度:プリント時のフィラメントを押し出しているエクストルーダーの最高速度
プリント方式FDM (Fused Deposition Modeling「熱溶解積層法」
内容量1個