Anker PowerLine III ライトニングケーブル 0.9m
折り曲げに強い:25000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しています。
かつてない細さ:Anker PowerLine III ライトニング USBケーブルは、PowerLineシリーズが持つ高耐久性を残しつつ、シリーズ史上最も細い構造に仕上げました。
Apple MFi 認証:Appleによる認可を受けたケーブルで、お使いのLightning端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
高速データ転送:動画や音楽、写真フォルダなど480Mbpsの高速データ転送ができます。
セット内容Anker PowerLine III ライトニングケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)5V=2.4A (12W)
ケーブル長(m)約0.9
対応機種- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他- AirPods
データ転送速度最大480Mbps
内容量1個
注意
※・iPad (第9世代) / iPad (第8世代) に付属するUSB-C電源アダプタには対応しておりません。
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
