曜日別特売

Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m

Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)

植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大30Wの急速充電:最大30Wの出力で、iPhoneやiPadへ急速充電可能です。

セット内容Anker 541 エコフレンドリーナイロン USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・MFi認証取得時間:2022年10月17日
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694187A80A6011
2,082
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り31点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする