マグネットバスルームバスタオル棚 タワー ブラック
バスタオルが置ける棚をお風呂の中にマグネットで簡単取り付け。バスタオルとフェイスタオルが一緒における幅があり、ホテルのタオル置きのようにスッキリ片付きます。下のバーにバスマットをかけて干したり付属のフックでバス小物を吊り下げても便利です。冬場の寒い時期にお風呂の外に出ずに身体を拭くことができます。バスマットを乾かすのにも便利。幅約45.5cmと幅広でバスタオルとフェイスタオルをセットで置くことができます。お掃除グッズの一括収納に便利です。お好みの位置に付属のフックを取り付けて小物の収納ができます。
付属品フック×4
適合取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、ご使用の前に必ずご確認ください。あらかじめ、マグネットがつくことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご使用頂けない場合があります。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)約1400
耐荷重(kg)2
材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×20×13
内寸(cm)棚:約W45.5×D19.5 バー:約W45.5×D4.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×200×130
内容量1個