ウォーターサーバー横マグネットラック タワー 2段 ブラック

ウォーターサーバー横マグネットラック タワー 2段 ブラック 山崎実業

ウォーターサーバーの横にマグネットで簡単取り付け。お薬やサプリメントを一括収納できます。お薬やサプリメントなどを置いておけば、飲みたいときにサッと取り出せます。ウォーターサーバー横にコーヒーやお茶を置けばサッと準備ができます。哺乳瓶や粉ミルクなどをひとまとめにして収納でき、夜中や急いでいる時にも便利です。フック付きでマグボトルカバーやベビースタイ、布巾なども収納可能。冷蔵庫横に設置して調味料置き場にも。

付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面: 約W20×H30cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約1200 シリーズタワー 耐荷重(kg)約3.75(上段収納:約1.5/下段収納:約1.5/フック1つあたり約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×11.2×29.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61695079 7119 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
61695088 7120 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする