曜日別特売

フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック

フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック鍋蓋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできる鍋蓋ホルダー。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。浮かせるので直置きにならず衛生的。直径30cmまでの鍋蓋を1枚収納。キッチンパネルやシンク中、タイルにも取り付け可能。設置面をキズつけないクッション付き。

仕様【品質表示】本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン付属品クッション×2取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約120耐荷重(kg)約2適合サイズ直径約14~30cmの鍋蓋耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約13.5×6.2×14(フィルムフック含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616957886371ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
616957976372ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする