ネピアネピネピトイレットロール2倍巻

ネピアネピネピトイレットロール2倍巻 王子ネピア ネピアネピネピトイレットロール2倍巻 王子ネピア ネピアネピネピトイレットロール2倍巻 王子ネピア ネピアネピネピトイレットロール2倍巻 王子ネピア

やわらかい2倍巻
2倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ&フィルム10%採用
紙幅109mm品

FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 61696680
- 61696680
61696680 - 1個(50m×8ロール) ダブル
オープン
699
769 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 61696689
- 61696689
61696689 - 1個(100m×8ロール) シングル
オープン
699
769 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする