ネピアプレミアムソフトトイレットロール30m
ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
やわらかい肌ざわり
吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ&フィルム10%採用
紙幅109mm品
タイプダブル
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
内容量1パック(12個)
ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
やわらかい肌ざわり
吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ&フィルム10%採用
紙幅109mm品