iFace Hang and ショルダーストラップ

iFace Hang and ショルダーストラップ iFace iFace Hang and ショルダーストラップ iFace iFace Hang and ショルダーストラップ iFace iFace Hang and ショルダーストラップ iFace iFace Hang and ショルダーストラップ iFace iFace Hang and ショルダーストラップ iFace

付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。
スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
ストラップの長さは自由に調節が可能
首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに
iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!

付属品接続用ストラップ 幅(cm)平紐:約2.2 全長(cm)約84~146(調整可)(カラビナ含む) 主材質ポリエステル、ポリカーボネート、亜鉛合金 内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※ストラップが電車、エレベータ、自動ドアなどに挟まれたり引っかかると大変危険です。十分ご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41-958681 61715905
41-958681 61715905
61715905 41-958681 ネイビー
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41-958704 61715930
41-958704 61715930
61715930 41-958704 パープル
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61715914 41-958698 ブラウン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする