ポケットホールパンチ

ポケットホールパンチ - BRUNNENポケットホールパンチ - BRUNNENポケットホールパンチ - BRUNNENポケットホールパンチ - BRUNNENポケットホールパンチ - BRUNNEN

ドイツ ブルンネンの薄型穴あけパンチです。最大3枚まで穴を開けることができます。プラスチック製で軽く、持ち運びに便利です。薄型なので書類と一緒にリングバインダーへ収納することできます。メモリ付きで12cm定規として使えます。

用途薄型穴あけパンチ。リングバインダーに収納できます。穴あけ可能枚数:コピー用紙2~3枚。厚さ(mm)7縦(mm)70横(mm)130穿孔能力(枚)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778144-ブルー
450
419
461(税込)
6日以内出荷
61778160-グリーン
450
419
461(税込)
6日以内出荷
61778126-レッド
450
取扱い終了
61778135-ピンク
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする