PROBOOK 650 G5 [新品SSD] (i5-8265U/8GB/SSD256GB+HDD500GB/Windows11)

PROBOOK 650 G5 [新品SSD] (i5-8265U/8GB/SSD256GB+HDD500GB/Windows11) HP(日本ヒューレット・パッカード)

★ストレージはSSDとHDDの2種類搭載!
★OSは最新のWindows11導入済♪
★テンキー付きでビジネス用途にも最適!Windows11 Pro 64bit 導入済み(ライセンス認証済み)
スピーカー使用時、ノイズが入ります。
液晶画面に小さなムラや線キズ、小さな内部汚れがあります。トップカバーにキズ、本体一部に削れによる塗装ハガレや若干のヘコミがあります。
キーボードにテカリがあります。
電源ボタンやタッチパット物理クリック部分に経年劣化による若干の沈み込みがあります。

仕様●CPU型番:8265U●グラフィック:Intel HD Graphics●ストレージ1容量:256GB●ストレージ2容量:500GB●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:8GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 ディスプレイ15.6 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 テンキーあり D-Sub15,HDMI メディアスロット(microSD) WEBカメラ Bluetooth 指紋センサー USBType-C ストレージ1:SSD、、2:HDD 光学ドライブDVD-ROM 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61779316 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする