ケーブルダクト_

ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ ケーブルダクト_ サンワサプライ

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。

材質PVC 長さ(mm)1000 ホワイト 外寸(幅W×高さH)(mm)60.0×40.0 内寸(幅W×高さH)(mm)55.0×35.0 収容数LANケーブル 約77本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61779718 CA-KK60W
4,500
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする