LEDライト_人感センサー付き充電式
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。
長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約1.3
電源リチウムポリマー電池
センサー約3mセンサー角度120°センサー距離約3~5m
連続使用時間約27時間最小の調光:27時間最大の調光:5時間
光源昼白色、電球色、温白色
色温度(K)約3000-4000-6000
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
光束(Lm)約270、最小:13.5(側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光)
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)120粒
調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
本体寸法(cm)約40×4×0.9
内容量1個