ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
ChromeOS
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)
機能横スクロール機能:あり
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約160時間
連続待機時間約18000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約325日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
内容量1個
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
ChromeOS