電源タップ_節電エコ
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)3
シャッターあり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)VFF1.8×2心
制限電圧(V)395
間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
内容量1本