GYROZEN
1248/1248R/1580/1580R用アングルローター
GYROZEN 多目的高速遠心機 1248/1248R/1580/1580R用ローター。アングルローター。
仕様
●収容本数:85ml×6本●傾斜:34°●口径サイズ:Φ38.5mm●適合チューブの長さ(最大):122mm
アズワン品番
65-3833-01
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62178998
GRF-G-85-6
¥
410,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください