エスコ エスコの 梱包用品 エスコの ロープ、ヒモ エスコの PPひも 135mm シリコン結束バンド 5色セット 135mm シリコン結束バンド 5色セット 注文コード 繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。 仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:TUH-SC150(AS)●全長(mm):135●幅(mm):約10●最大結束径(mm):30●色:青・緑・黄・オレンジ・ピンク●材質:シリコーンゴム●使用温度範囲:-20℃~+180℃●入数:5本 アズワン品番65-5663-15 内容量1パック お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA475HA-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62179138 EA475HA-11 オープン ¥715 ¥715 ¥787 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PPテープ 宮島化学工業 税込¥230~ ¥209~ (4) PP荷造りひも 200m 信越工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ スカイロープ 宮島化学工業 税込¥1,099~ ¥999~ (1) スカイコード 宮島化学工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) PPロープ 宮島化学工業 税込¥417~ ¥379~ PPコード 宮島化学工業 税込¥6,818~ ¥6,198~ MSテープ 宮島化学工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ ベクトロンロープ 宮島化学工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 柿縄 宮島化学工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ PPソフトロープ 宮島化学工業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ PP製芯ロープ 宮島化学工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ PPバンド 宮島化学工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 芯ロープ 宮島化学工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ポリ玉巻テープ 宮島化学工業 税込¥21,978 ¥19,980 3本撚りPPソフトロープ 宮島化学工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ECO荷作りロープ 宮島化学工業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ PP荷造りナワ 宮島化学工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ PP細紐 宮島化学工業 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 麻ひも 宮島化学工業 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ナイロンテグス 宮島化学工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモPPひも 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品