曜日別特売

1580/1580R用アングルローター 50mlx8本

1580/1580R用アングルローター 50mlx8本 - GYROZEN

GYROZEN 多目的高速遠心機 1580/1580R用ローター
アングルローター

仕様●収容本数:50ml×8本●傾斜:30°●口径サイズ:Φ29.5mm●適合チューブの長さ(最大):120mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:10ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:92.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,268xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):14,892xg●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:93.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,520xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,053xg●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×105mm●▼ラジアス:96mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):24,149xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,455xg●チューブ容量:50ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:103mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):25,910xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):16,582xgアズワン品番65-3832-99内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179278GRF-G-50-8
424,000
419,800
461,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする