曜日別特売

1730R用ドラムローター GRD-M-m2.0シリーズ

1730R用ドラムローター GRD-M-m2.0シリーズ - GYROZEN

GYROZEN 小型遠心機 1730R用ローター。アングルローター。

仕様●収容本数:1.5/2.0ml×16本●傾斜:90°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):43mm●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5x23mm●▼ラジアス:66mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:12,470xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼ラジアス:74mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:13,982xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼ラジアス:83mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:15,682xg●※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。(別売)●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-88内容量1個
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179585GRD-M-m2.0-16
356,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする