406 卓上低速遠心機

406 卓上低速遠心機 - GYROZEN

GYROZEN 低速遠心機 406
MAX:2,075 xg
15mlチューブ×6本専用低速小型遠心機
15mlチューブ用ステンレススリーブ6本を含んだローター付
プログラムは10件までメモリー可能
必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ

仕様●最大回転数/遠心力●▼アングルローター:4,000rpm/2,075xg●▼スウィングローター:ー●最大収容本数●▼アングルローター:15ml×6本●▼スウィングローター:ー●タイマー:パルス・≦100分・連続運転●ノイズ:<52dB●Acc/Dec:<20秒/<20秒●プログラム:10●バランス認識機構:有●セーフティーロック機能:有●終了時自動開蓋:有●蓋転倒防止機能:有●サイズ(W×D×H):296×412×206mm●重量:17.5Kg(ローターなし)●電力:140VA●構成:406本体、ローター(GRA-15-6A)、スチールスリーブ(GLB-15A-FA)×6、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3833-20内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62214926GZ-0406-110BMR
336,000
329,800
362,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする