アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 農具 アイリスオーヤマの 土農具 アイリスオーヤマの ピッチフォーク・フォーク 430x1435mm 熊手 プラスチック製/4本 430x1435mm 熊手 プラスチック製/4本 注文コード 耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。 先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。 仕様●型番:KU-43●先端幅(mm):430●全長(mm):1435●材質:本体:ポリプロピレン柄:塩化ビニル被覆鋼管●重量:680g●入数:4本 アズワン品番65-3887-84 内容量1セット(4本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA650RE-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62214978 EA650RE-1 ¥6,730 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 空柄 相田合同工場 税込¥2,198 ¥1,998 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具ピッチフォーク・フォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品