900x600mm リヤカー・折畳式 側板付/アルミ製
頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。
使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納できるリヤカーです。
スタンド付きで、前後板やパイプを収納できるようになりました。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:HKW180●積載均等耐荷重(kg):180●荷台サイズ(mm):600(W)×900(L)●組立サイズ(mm):870(W)×1860(L)×630(H)●折りたたみサイズ(mm):370(W)×1020(L)×750(H)●重量(kg):21●タイヤ:Φ508mmノーパンクタイヤ(20")●ハンドル長さ:960mm●側板:平板●材質:アルミ合金製●安全スタンド付き
アズワン品番65-3884-49
内容量1台