Frecom
ACアダプタ 12V 1A
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 12 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様
エネルギー効率レベル:VI
定格電力(W)
12
出力電圧
12V
アズワン品番
65-7218-57
プラグタイプ
2ピン日本規格
出力電流
1A
入力電圧
100 → 240V ac
出力数
1
入力コネクタ
2 Pin Plug
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62218645
F12L46-12
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください