Adventurer4 3Dプリンタ

Adventurer4 3Dプリンタ Flash Forge

前期種Adventurer3より一回り大きいプリントサイズ220×200×250mmとなりました。
タッチパネルも大きくなり、タッチ感度もよくなりました。日本語に対応しているので安心して使用いただけます。
ノズルは1分間で200℃まで加熱でき、ワンプッシュで交換も出来てメンテナンスが簡単です。
用途に合わせてノズル径を選択できます。

仕様●本体サイズ:500×470×540mm●プリント方式:FFF●本体重量:22kg●タッチパネル:4.3インチフルカラー●ヘッド数:1●プリント最大サイズ:220×200×250●遠隔カメラ:200万画素、タイムラプス機能、録画機能●積層ピッチ:0.05~0.4mm●動作環境温度:15~30℃●電源:AC100-240V、50/60Hz、320W●ノズル径:0.4mm(0.3mm、0.6mmのオプション品あり)●スライサー:FlashPrint●プラットフォーム:110℃(マグネット式)●フィラメント:PLA、ABS、PETG、PC、PETG-CF●PCシステム:Windows10、MacOS、Linux●通信方式:Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ●付属品:電源ケーブル、USBメモリ、フィラメント1000g×1本(ABSかPLAの色はランダム)、工具類、0.4mm265℃ノズル アズワン品番65-5712-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62218749 FFA-104
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする