ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl 詰め替え 2139-05-RTシリーズ

ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl 詰め替え 2139-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl 詰め替え 2139-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
2004-ERはRT(リロードタワー)-10μl専用の空ラック
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
ローリテンションタイプ
詰替え(リロードタワー)タイプ
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-01 内容量1セット(5個×960本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62221987 2139-05-RT
65,700
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする