Beans カッティングプレート

Beans カッティングプレート - 用美(ヤマコー)Beans カッティングプレート - 用美(ヤマコー)

塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。

仕様●サイズ(約):42×24.5×板厚2.5cm●重量(約):1200g●材質:桜●生産国:日本●オリーブオイル仕上げ●シュリンクパックアズワン品番65-4332-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62222967#88074
11,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする