曜日別特売

Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m - フエニックス・コンタクト

組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m

仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622309991066682-
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
699236501066682【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
35,00034,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする