Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m

Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクト

組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 15 ポジション x 1 )、ケーブル長: 2 m

仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A ケーブル長(m)2 アズワン品番65-7439-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62231008 1066602
16,900
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする