FFCジャンパケーブル 20芯

FFCジャンパケーブル 20芯 日本モレックス(molex)

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62236048 153660219 65-7392-89
1,620
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62236057 153660211 65-7417-02
1,000
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする