GYROZEN
GRS-G-250-4用バケット GLBシリーズ
GRS-G-250-4 スイングローター対応バケット。
仕様
●サイズ:Φ62×109mm●ラジアス:193mm●最大回転数:5,000rpm●最大遠心力:5,394xg●適合チューブの長さ(最大):153mm●チューブ容量:250ml●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます
アズワン品番
65-3832-58
内容量
1個
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239164
GLB-250-250
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください