GYROZEN
GRS-G-750-4用バケット GLシリーズ
GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様
●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番
65-3832-79
内容量
1個
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62239180
GLP-mw-750
¥
57,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください