BOURNS
LANトランス 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.22 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番
65-7214-78
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241079
SM453229-381N7Y
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください