BOURNS
LANトランス 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.55 x 12.2 x 6mm●奥行き:6mm
アズワン品番
65-7214-87
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241088
SM51589PEL
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください