曜日別特売

Mini 卓上小型遠心機 ローター付

Mini 卓上小型遠心機 ローター付 - GYROZEN

GYROZEN 小型遠心機 MINI
MAX:12,300 xg
1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ(PCRローター使用時)の遠心が可能
自動RPM/RCF変更
必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ
※8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター(別売)

仕様●最大回転数/遠心力:13,500rpm/12,300xg●収容本数:1.5ml/2.0mlチューブ×12本●タイマー:パルス・≦30分●回転数/遠心力の切替え:有●プラスチック蓋のロック機能:有●プラスチック蓋の落下防止機能:有●サイズ(W×D×H):208×245×145mm●重量:4.4Kg●電源:110V、50~60Hz●構成:MINI本体、ローター(GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3833-24内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246645GZ-1312-110BMR
175,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする