曜日別特売

Mini用PCRローター 0.2mlx32本

Mini用PCRローター 0.2mlx32本 - GYROZEN

GYROZEN 小型遠心機 MINI用ローター
PCRローター

仕様●収容本数:8連PCRチューブ×4本、0.2ml×32本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ6.5mm●チューブ容量:0.2ml●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●チューブ容量:8連PCRチューブ●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-86内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62246654GRA-s0.2-32
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする