VISHAY VISHAYの 制御機器 VISHAYの 電子部品(オンボード) VISHAYの 能動部品 MLCC 2.2nF 50V dc 1箱 4000個入 MLCC 2.2nF 50V dc 1箱 4000個入 注文コード 62253959 仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-6969-62 内容量1箱(4000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A222K15X7RF5UAAP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62253959 A222K15X7RF5UAAP ¥88,400 ¥86,980 ¥86,980 ¥95,678 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 能動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEM 税込¥3,298~ ¥2,998~ 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3線式高低温用ふっ素樹脂線(50m) 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 接続ケーブル4心先端むきだしシールド付 0.1m 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 延長ケーブル 共和電業(KYOWA) 税込¥8,578~ ¥7,798~ 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 3線式高温用リード線30m 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ゴム系圧着型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 3線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F25 共和電業(KYOWA) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F28 共和電業(KYOWA) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 12mm Domed Push Button Pack Pack of 6 Seeed Studio 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品