Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62265274 KW DCLMS2.EC-CXCZ-4L7M-1-20-R18 65-7242-46
1,790
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62265290 KW DCLMS2.EC-CXCZ-4J7K-1-20-R18 65-7243-58
1,720
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする